Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1912500000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0.2...1.5 mm

  • diamètre du câble - 1.3...3 mm

  • longueur - 24 mm

  • largeur - 3.4 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248542284

Réf. Sonepar

00097854228

Réf. Fournisseur

1912500000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0.2...1.5 mm

diamètre du câble:

1.3...3 mm

longueur:

24 mm

largeur:

3.4 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage