Weidmüller - Repérage pour blocs de jonction Weidmueller - 2003770000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage pour blocs de jonction Weidmueller

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 600 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118424447

Réf. Sonepar

00097842444

Réf. Fournisseur

2003770000

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Repérage pour blocs de jonction Weidmueller

Les Atouts de l'article:

WS, Bloc de jonction, 10 x 5 mm, Pas en mm: 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blanc

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.