Weidmüller - Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, bleu - 2602720000

CopieCopie
Weidmüller - Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 24 mm

  • largeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 160 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - SlimFix

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118613247

Réf. Sonepar

00097861324

Réf. Fournisseur

2602720000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

24 mm

largeur:

15 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, bleu