Weidmüller - Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, bleu - 2602730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 60 mm
largeur - 11 mm
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - SlimFix
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118613254
Réf. Sonepar
00097861340
Réf. Fournisseur
2602730000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
60 mm
largeur:
11 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre