Weidmüller - Routeur Industrie Fast Ethernet, Firewal - 2751270000

CopieCopie
Weidmüller - Routeur Industrie Fast Ethernet, Firewal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - Rail DIN

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 4

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 0

  • Ethernet - Oui

  • protocole - IPv4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118899955

Réf. Sonepar

00097889995

Réf. Fournisseur

2751270000

Marque

Weidmüller

mode de pose:

Rail DIN

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

4

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

0

Ethernet:

Oui

protocole:

IPv4

pare-feu:

Oui

VPN:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

Routeur Industrie Fast Ethernet, Firewal

Les Atouts de l'article:

Service d’accès à distance sécurisé u-link, 4xRJ45, IP30, -30…+70°C

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.