Weidmüller - Routeur Industrie Fast Ethernet, Firewal, 4G, WIFI, connectivité résiliente - 2682560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - Rail DIN
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 2
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 0
Ethernet - Oui
protocole - IPv4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel - Composants Actifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118692150
Réf. Sonepar
00097869215
Réf. Fournisseur
2682560000
Marque
Weidmüller
mode de pose:
Rail DIN
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
2
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
0
Ethernet:
Oui
protocole:
IPv4
pare-feu:
Oui
VPN:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Service d’accès à distance sécurisé u-link, alarme par SMS, expédition de SMS personnalisé via Ethernet, failover SIM1 / SIM2, failover WAN / Modem, failover client WIFI / Modem , convertisseur Ethernet /série, 1xRJ45, 1*RJ45 PoE IN, IP30, -25…+70°C
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


