Weidmüller - Routeur Industrie Gigabit Ethernet, Firewal, Port DMZ + 3 ports LAN indépendants - 2873910000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675647676

Réf. Sonepar

00097564767

Réf. Fournisseur

2873910000

Marque

Weidmüller

indice de protection (IP):

IP20

Routeur Industrie Gigabit Ethernet, Firewal, Port DMZ + 3 ports LAN indépendants

Les Atouts de l'article:

Service d’accès à distance sécurisé u-link, 4xRJ45, IP30, -25…+70°C

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.