Weidmüller - Routeur Industriel GE, Firewall, 4G, SMS, Port DMZ + 3 ports LAN indépendants - 2873930000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675647690

Réf. Sonepar

00097564769

Réf. Fournisseur

2873930000

Marque

Weidmüller

indice de protection (IP):

IP20

Routeur Industriel GE, Firewall, 4G, SMS, Port DMZ + 3 ports LAN indépendants

Les Atouts de l'article:

Service d’accès à distance sécurisé u-link, alarme par SMS / contrôle du modem par SMS, modem 4G, 4xRJ45, IP30, -25…+70°C

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.