Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1026210010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M8
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118662320
Réf. Sonepar
00097002217
Réf. Fournisseur
1026210010
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
M8
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M8
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
0.1 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Oui
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
24 V
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


