Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1058510400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118691443
Réf. Sonepar
00097002222
Réf. Fournisseur
1058510400
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
4 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
60 V
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
IP65