Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1093202000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118690309

Réf. Sonepar

00097002247

Réf. Fournisseur

1093202000

Marque

Weidmüller

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

20 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

jaune

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

30 V

résistance de contact:

0 mOhm

indice de protection (IP):

IP65

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.