Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1515240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 1.5 mm
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
matériau du boîtier/corps - laiton
type de contact à fiche, intérieur - femelle (douille)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118322552
Réf. Sonepar
00097002410
Réf. Fournisseur
1515240000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
4
longueur du câble:
1.5 mm
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
matériau du boîtier/corps:
laiton
type de contact à fiche, intérieur:
femelle (douille)
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
4
revêtement du boîtier:
nickelé
matériau du revêtement de contact:
or
filetage à visser:
M8
classe de protection (IP), monté:
IP67