Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1812540800

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248569168

Réf. Sonepar

00097002431

Réf. Fournisseur

1812540800

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

8 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

résistance de contact:

0 mOhm

Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.