Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1824570550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M8
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118683141
Réf. Sonepar
00097002436
Réf. Fournisseur
1824570550
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
M8
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M8
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
5.5 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
résistance de contact:
0 mOhm