Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1824570650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M8
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118682755
Réf. Sonepar
00097002447
Réf. Fournisseur
1824570650
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
M8
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M8
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
6.5 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
résistance de contact:
0 mOhm
Les Atouts de l'article:
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


