Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1890524000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118675207
Réf. Sonepar
00097002468
Réf. Fournisseur
1890524000
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
8
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
40 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
résistance de contact:
0 mOhm


