Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2625970000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 0.3 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • matériau du boîtier/corps - zinc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118629453

Réf. Sonepar

00097003636

Réf. Fournisseur

2625970000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

0.3 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

mode de pose:

montage derrière le mur

matériau du boîtier/corps:

zinc

type de contact à fiche, intérieur:

femelle (douille)

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

revêtement du boîtier:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

tension assignée (Ue):

63 V

courant assigné In:

16 A

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

2.5 mm²

nombre min. de cycles d'insertion:

500

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.