Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2637190300

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • longueur du câble - 1.5 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118655728

Réf. Sonepar

00097003695

Réf. Fournisseur

2637190300

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

longueur du câble:

1.5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

résistance de contact:

0 mOhm

indice de protection (IP):

IP65

Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.