Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2653630400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
longueur du câble - 1.5 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118663129
Réf. Sonepar
00097004719
Réf. Fournisseur
2653630400
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
longueur du câble:
1.5 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


