Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2663630083

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • longueur du câble - 0.83 m

  • type de câble - multiconducteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118679441

Réf. Sonepar

00097004837

Réf. Fournisseur

2663630083

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

longueur du câble:

0.83 m

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

résistance de contact:

0 mOhm

Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.