Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 9457310070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
longueur du câble - 0.7 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118664683
Réf. Sonepar
00097005037
Réf. Fournisseur
9457310070
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
longueur du câble:
0.7 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
résistance de contact:
0 mOhm