Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1201210600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
catégorie - 5E
longueur - 6 m
couleur de gaine - vert
type de connecteur raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118703740
Réf. Sonepar
00097005176
Réf. Fournisseur
1201210600
Marque
Weidmüller
type de câble:
autre
catégorie:
5E
longueur:
6 m
couleur de gaine:
vert
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67


