Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 9455640000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • nombre de contacts de commande - 4

  • pour diamètre externe de câble - 6...8 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190053611

Réf. Sonepar

00097005361

Réf. Fournisseur

9455640000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

pour diamètre externe de câble:

6...8 mm

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

12

nombres de connecteurs data:

4

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-25...85 °C

tension assignée (Ue):

250 V

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...0.75 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.25...0.25 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.75 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.