Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1861090200

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • longueur du câble - 2 mm

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • nombre de contacts de commande - 4

  • matériau du revêtement de contact - or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118486445

Réf. Sonepar

00097005399

Réf. Fournisseur

1861090200

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

4

longueur du câble:

2 mm

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

matériau du revêtement de contact:

or

avec raccordement PE:

Non

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.