Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2616440000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • courant assigné In - 12 A

  • blindé - Non

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118621501

Réf. Sonepar

00097006063

Réf. Fournisseur

2616440000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

4

classe de protection (IP), monté:

IP67

courant assigné In:

12 A

blindé:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.