Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2616450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
classe de protection (IP), monté - IP67
courant assigné In - 16 A
blindé - Non
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118621518
Réf. Sonepar
00097006065
Réf. Fournisseur
2616450000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
5
classe de protection (IP), monté:
IP67
courant assigné In:
16 A
blindé:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or