Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2616490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
classe de protection (IP), monté - IP67
courant assigné In - 16 A
blindé - Non
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118621556
Réf. Sonepar
00097006071
Réf. Fournisseur
2616490000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
5
classe de protection (IP), monté:
IP67
courant assigné In:
16 A
blindé:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


