Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2664780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 4
nombre de contacts de commande - 4
pour diamètre externe de câble - 4...9 mm
finition du boîtier - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118765236
Réf. Sonepar
00097007604
Réf. Fournisseur
2664780000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
4
pour diamètre externe de câble:
4...9 mm
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
4
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
50 V
degré de pollution:
3
section de raccordement cable rigide:
0.08...0.08 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...0.75 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
laiton
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui