Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 9455650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.15 m
couleur de gaine - autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - métal
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - métal
douille de protection contre le ployage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190076467
Réf. Sonepar
00097007646
Réf. Fournisseur
9455650000
Marque
Weidmüller
longueur:
0.15 m
couleur de gaine:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
métal
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
métal
douille de protection contre le ployage:
sans
dimension AWG:
1.5
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


