Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2625960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 0.3 mm
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
mode de pose - montage derrière le mur
matériau du boîtier/corps - zinc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118629460
Réf. Sonepar
00097008095
Réf. Fournisseur
2625960000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
0.3 mm
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
mode de pose:
montage derrière le mur
matériau du boîtier/corps:
zinc
type de contact à fiche, intérieur:
mâle (fiche)
nombre de contacts d'alimentation:
5
nombre de contacts de commande:
5
revêtement du boîtier:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
tension assignée (Ue):
63 V
courant assigné In:
16 A
filetage à visser:
M12
section de conducteur:
2.5 mm²
nombre min. de cycles d'insertion:
500
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



