Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1271590040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 3
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118893403
Réf. Sonepar
00097008361
Réf. Fournisseur
1271590040
Marque
Weidmüller
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
3
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
0.4 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Oui
blindé:
Non
matériau du revêtement de contact:
étain
température extérieure admissible du câble, fixe:
-50...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
24 V
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Câble de raccordement avec prise à soupape. La prise à soupape dispose d'un indicateur de fonctionnement (LED) et d'un circuit de protection.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


