Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 9456070300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190300951
Réf. Sonepar
00097030095
Réf. Fournisseur
9456070300
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
3 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Oui
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
étain
température extérieure admissible du câble, fixe:
-50...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
24 V
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Câble de raccordement avec prise à soupape. La prise à soupape dispose d'un indicateur de fonctionnement (LED) et d'un circuit de protection.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


