Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 9456050000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
type de verrouillage - raccord à écrou
avec garniture d’étanchéité - Non
couleur - noir
classe de protection (IP), monté - IP68
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190304058
Réf. Sonepar
00097030405
Réf. Fournisseur
9456050000
Marque
Weidmüller
forme:
rond
type de verrouillage:
raccord à écrou
avec garniture d’étanchéité:
Non
couleur:
noir
classe de protection (IP), monté:
IP68
avec élément de détention:
Non
Les Atouts de l'article:
Le capuchon de protection protège les slots vides des influences extérieures.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


