Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 8425910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.3 m
couleur de gaine - autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - métal
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - métal
douille de protection contre le ployage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190996826
Réf. Sonepar
00097099682
Réf. Fournisseur
8425910000
Marque
Weidmüller
longueur:
0.3 m
couleur de gaine:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
métal
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
métal
douille de protection contre le ployage:
sans
dimension AWG:
1.5
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67


