Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2566420850
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118576757
Réf. Sonepar
00097420850
Réf. Fournisseur
2566420850
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
6
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
8.5 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
résistance de contact:
0 mOhm