Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2751760700

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • nombre de pôles - 2

  • longueur du câble - 7 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

  • couleur de la gaine de câble - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675024330

Réf. Sonepar

00097502433

Réf. Fournisseur

2751760700

Marque

Weidmüller

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

nombre de pôles:

2

longueur du câble:

7 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

blindé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

60 V

indice de protection (IP):

IP67

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câble de raccordement avec prise à soupape. La prise à soupape dispose d'un indicateur de fonctionnement (LED) et d'un circuit de protection.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.