Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2764910000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - autre

  • spécification de l'isolation principale - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675031154

Réf. Sonepar

00097503115

Réf. Fournisseur

2764910000

Marque

Weidmüller

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

blindage sur câblage:

autre

Convient pour une installation dans le sol:

Non

géométrie du câble:

rond

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...60 °C

poids:

60 kg/km

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données avec fil de cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.