Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2764970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs - 21
couleur de gaine - noir
spécification de l'isolation principale - autre
blindage sur câblage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675031192
Réf. Sonepar
00097503119
Réf. Fournisseur
2764970000
Marque
Weidmüller
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs:
21
couleur de gaine:
noir
spécification de l'isolation principale:
autre
blindage sur câblage:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
poids:
168.8 kg/km
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câbles de données avec fil de cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


