Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2768330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 5
nombre de contacts de commande - 5
pour diamètre externe de câble - 8...13 mm
finition du boîtier - coudé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675042877
Réf. Sonepar
00097504287
Réf. Fournisseur
2768330000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
5
nombre de contacts de commande:
5
pour diamètre externe de câble:
8...13 mm
finition du boîtier:
coudé
nombres de connecteurs data:
5
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
63 V
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67


