Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2768340000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 5

  • nombre de contacts de commande - 5

  • pour diamètre externe de câble - 8...13 mm

  • finition du boîtier - coudé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675042884

Réf. Sonepar

00097504288

Réf. Fournisseur

2768340000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

pour diamètre externe de câble:

8...13 mm

finition du boîtier:

coudé

nombres de connecteurs data:

5

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

63 V

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.