Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2783150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 4
nombre de contacts de commande - 4
pour diamètre externe de câble - 5...9.7 mm
nombres de connecteurs data - 4
courant assigné In - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675059875
Réf. Sonepar
00097505987
Réf. Fournisseur
2783150000
Marque
Weidmüller
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
4
pour diamètre externe de câble:
5...9.7 mm
nombres de connecteurs data:
4
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
0.14...0.34 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
zinc
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
type de verrouillage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


