Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2796760000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 0.5 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675211181

Réf. Sonepar

00097521118

Réf. Fournisseur

2796760000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

0.5 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

mode de pose:

montage derrière le mur

matériau du boîtier/corps:

laiton

type de contact à fiche, intérieur:

femelle (douille)

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

revêtement du boîtier:

nickelé

matériau du revêtement de contact:

autre

température de fonctionnement:

-25...80 °C

tension assignée (Ue):

60 V

courant assigné In:

4 A

degré de pollution:

3

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

0.5 mm²

classe de protection (IP), monté:

IP67

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.