Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2490240800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 8 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
sans halogène - Oui
couleur de la gaine de câble - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675257394
Réf. Sonepar
00097525739
Réf. Fournisseur
2490240800
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
4
longueur du câble:
8 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...80 °C
courant assigné In:
12 A
tension assignée (Ue):
60 V
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
IP65