Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2812410000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • nombre de contacts de commande - 4

  • pour diamètre externe de câble - 5...9.7 mm

  • nombres de connecteurs data - 4

  • courant assigné In - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675295228

Réf. Sonepar

00097529522

Réf. Fournisseur

2812410000

Marque

Weidmüller

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

pour diamètre externe de câble:

5...9.7 mm

nombres de connecteurs data:

4

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

0.14...0.34 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.