Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2812420000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 5

  • nombre de contacts de commande - 5

  • pour diamètre externe de câble - 8...13 mm

  • finition du boîtier - coudé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675295235

Réf. Sonepar

00097529523

Réf. Fournisseur

2812420000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

pour diamètre externe de câble:

8...13 mm

finition du boîtier:

coudé

nombres de connecteurs data:

5

courant assigné In:

12 A

tension assignée (Ue):

630 V

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec conducteur de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.