Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2812720150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition raccordement électrique, côté champ - M12 
- nombre de pôles - 5 
- finition raccordement électrique, côté boîtier - M12 
- longueur du câble - 1.5 m 
- matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675342045
Réf. Sonepar
00097534204
Réf. Fournisseur
2812720150
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
longueur du câble:
1.5 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
orange
avec affichage LED:
Oui
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
24 V
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
IP65


