Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1201216500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 65 m
couleur de gaine - vert
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
compatible avec une chaîne d'entraînement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675571230
Réf. Sonepar
00097557123
Réf. Fournisseur
1201216500
Marque
Weidmüller
longueur:
65 m
couleur de gaine:
vert
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


