Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1279442000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
longueur du câble - 20 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
sans halogène - Oui
couleur de la gaine de câble - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986729728
Réf. Sonepar
00097672972
Réf. Fournisseur
1279442000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
8
longueur du câble:
20 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
2 A
tension assignée (Ue):
30 V
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Ethernet Industriel Composants Passifs - SAIL-M12GM12G-8-20U
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


