Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2968000000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 0.2 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • mode de pose - montage frontal

  • matériau du boîtier/corps - zinc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099986779402

Réf. Sonepar

00097677940

Réf. Fournisseur

2968000000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

0.2 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

mode de pose:

montage frontal

matériau du boîtier/corps:

zinc

type de contact à fiche, intérieur:

femelle (douille)

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

revêtement du boîtier:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

température de fonctionnement:

-30...90 °C

tension assignée (Ue):

630 V

courant assigné In:

12 A

degré de pollution:

3

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

1.5 mm²

avec raccordement PE:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs STV, RSV / autres - SAIE-M12SK-5-0.2VFM16-1.5

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.