Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 3043821000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099987066877
Réf. Sonepar
00097706687
Réf. Fournisseur
3043821000
Réf. Commerciale
Weidmüller
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
10 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
60 V
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
IP65